HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili Dual Alu 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971125534
Sähkönumero
4202130
Toimittajan tuotenumero
7501308
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Alumiiniprofiili, H -profiililla. Profiili voidaan ripustaa, kiinnittää kattoon tai seinään, useita yhteensopivia kupuja ja päätyjä.
Tyylikäs kaksipuolinen alumiiniprofiili. Lisäkanavaa käytetään epäsuoraan valoon ripustuksen yhteydessä ja/tai piilottamaan johdotus asennuksessa kattoon, seinään tai lattiaan. Opal-kuvulla saadaan tasainen valo ilman kirkkaita kohtia, joka on ihanteellinen kun halutaan luoda yhtenäisesti valaisevia linjoja. Katso yleistaulukko sopivien LEDstrip-valaisinten välilehdestä.
Tyylikäs kaksipuolinen alumiiniprofiili. Lisäkanavaa käytetään epäsuoraan valoon ripustuksen yhteydessä ja/tai piilottamaan johdotus asennuksessa kattoon, seinään tai lattiaan. Opal-kuvulla saadaan tasainen valo ilman kirkkaita kohtia, joka on ihanteellinen kun halutaan luoda yhtenäisesti valaisevia linjoja. Katso yleistaulukko sopivien LEDstrip-valaisinten välilehdestä.