HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili Maxi U Alu 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971127699
Sähkönumero
4289471
Toimittajan tuotenumero
7502174
Tukkuerä
1
Profiili Maxi U Alu 2m. 2000x30x30mm. Pinta-asennukseen tai ripustettavaksi.
ankka profiili kahdella integroidulla kaapelikanavalla pinta-asennukseen tai ripustettavaksi. Hyvä jäähdytyskyky myös tehokkailla LEDstrip-valonauhoilla, soveltuu hyvin omien valaisimien rakentamiseen. Sisäisen rakenteen ansiosta valohävikki on merkittävästi muita profiileja pienempi, ja lisävarusteena toimitettavan heijastinnauhan kanssa voidaan valotehoa nostaa jopa 20%. Huurretulla kuvulla saadaan tasainen ja pisteetön valo. Prismaattinen suojalasi läpäisee valoa parhaiten, sillä on hyvä häikäisynestokyky ja se sopii hyvin työ- ja yleisvaloksi.
ankka profiili kahdella integroidulla kaapelikanavalla pinta-asennukseen tai ripustettavaksi. Hyvä jäähdytyskyky myös tehokkailla LEDstrip-valonauhoilla, soveltuu hyvin omien valaisimien rakentamiseen. Sisäisen rakenteen ansiosta valohävikki on merkittävästi muita profiileja pienempi, ja lisävarusteena toimitettavan heijastinnauhan kanssa voidaan valotehoa nostaa jopa 20%. Huurretulla kuvulla saadaan tasainen ja pisteetön valo. Prismaattinen suojalasi läpäisee valoa parhaiten, sillä on hyvä häikäisynestokyky ja se sopii hyvin työ- ja yleisvaloksi.