HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili U Muovi 15mm 2m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971131443

Sähkönumero

4203074

Toimittajan tuotenumero

7503634

Tukkuerä

100

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Profiili U Muovi 15mm 2m. sopii malliin LEDstrip IP67. suurin leveys 10mm. 5 kpl esiporattua reikää ruuvikiinnitystä varten.

Profiili U Muovi 15mm 2m
U-profiili helpottaa korkean IP-luokan LEDstrip-valaisinten asennusta. Sopii erinomaisesti valaisevien linjojen luontiin ilman kiinnikkeiden käyttöä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Toimitetaan vakiona 2m pituisina, valmiiksi poratut reiät pohjassa helppoa ruuvikiinnitystä varten. Leveydet 15 tai 17mm, sopii kaikkiin LED-strip-valaisimiin, joilla on korkea IP-luokka.