HIDE-A-LITE - LED-profiili - Profiili U Muovi 17mm 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971131436
Sähkönumero
4203073
Toimittajan tuotenumero
7503635
Tukkuerä
100
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Profiili U Muovi 17mm 2m. sopii malliin LEDstrip HV & IP67 RGB. suurin leveys 12mm. 5 kpl esiporattua reikää ruuvikiinnitystävarten.
Profiili U Muovi 17mm 2m
U-profiili helpottaa korkean IP-luokan LEDstrip-valaisinten asennusta. Sopii erinomaisesti valaisevien linjojen luontiin ilman kiinnikkeiden käyttöä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Toimitetaan vakiona 2m pituisina, valmiiksi poratut reiät pohjassa helppoa ruuvikiinnitystä varten. Leveydet 15 tai 17mm, sopii kaikkiin LED-strip-valaisimiin, joilla on korkea IP-luokka.
Profiili U Muovi 17mm 2m
U-profiili helpottaa korkean IP-luokan LEDstrip-valaisinten asennusta. Sopii erinomaisesti valaisevien linjojen luontiin ilman kiinnikkeiden käyttöä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Toimitetaan vakiona 2m pituisina, valmiiksi poratut reiät pohjassa helppoa ruuvikiinnitystä varten. Leveydet 15 tai 17mm, sopii kaikkiin LED-strip-valaisimiin, joilla on korkea IP-luokka.






