HIDE-A-LITE - Liitäntälaitekotelo - Spot Guard Gles

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 1...35 W
Käyttökohde - ontto katto
Valaisimen enimmäishalkaisija - 200 mm
Materiaali - muovi
Soveltuu LED-valaisimille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Spot Guard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971120195
Sähkönumero
4100517
Toimittajan tuotenumero
7466702
Tukkuerä
159
Soveltuu lampputeholle:
1...35 W
Käyttökohde:
ontto katto
Valaisimen enimmäishalkaisija:
200 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu LED-valaisimille:
kyllä
Soveltuu normaalijännitteisille valaisimille:
ei
Soveltuu pienjännitteisille valaisimille:
kyllä
Upotusleveys:
228 mm
Tila liitäntä- ym. laitteille:
kyllä
Katon vähimmäispaksuus:
1 mm
Upotuspituus:
300 mm
Kupu on tarkoitettu minialasvaloille ja tavallisille matalarakenteisille alasvaloille pienoishalogeenivalonlähteellä sekä matalarakenteisille LED-valaisimille. Helppo asennus harvalaudoituksen 28x70mm, cc 30 cm väliin kuvun napsautuskiinnikkeillä höyrysulkua puhkaisematta. Kiinnitysreikä kaikilla sivuilla. Mallien VP16 ja VP20 päätyjen avoimet liitännät varmistavat hyvän ilmanvaihdon valaisimen ympärillä. Valmistettu ympäristöystävällisestä PA6-polyamidista, jonka luokitus on V0 ja joka läpäisee 950°C hehkulankatestin, jonka Intertek on vahvistanut.






