HIDE-A-LITE - Liitäntärasia - Q-Box 8x0,5-2,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971128696
Sähkönumero
4289494
Toimittajan tuotenumero
7910290
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
30 mm
Leveys:
100 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
190 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Vapaasti sijoitettava liitäntärasia sisäkäyttöön, halogeenivapaata muovia. Pikaliitäntärimoilla 8x0,5-2,5mm ohjaimen kytkentään/ketjutukseen. Soveltuu kytkentään ja ketjutukseen sekä ensiöpuolelle, että sekundääripuolelle valaistuksenohjaukseen ohjaimen ja valaisimien väliin. Helpottaa asennusta ja toimii kytkentäpisteenä, mutta myös piilottaa ohjaimen. Q-box soveltuu ensisijaisesti Jolly-ohjaimillemme ja asennus täysin työkaluton. Ruuviton vedonpoisto ja ketjutusmahdollisuus mahdollistavat huoltoystävällisen asennuksen.







