HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Decklight Super 230V 45D

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Upotushalkaisija - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7392971135014

Sähkönumero

4523496

Toimittajan tuotenumero

7764705

Tukkuerä

30

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Upotushalkaisija:

44 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Rakenteellinen upotussyvyys:

78 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

51 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

81 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Maksimikuorma:

500 kg

Värintoistoindeksi:

90-100

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

LED-valaisin Decklight Super 230V 45D 3000K 270lm. Ra>90. SDCM3. 4.5W. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain. 2m kumikaapeli.

IP67-luokiteltu himmennettävä 230V -valaisin terassille ja maahan. Seinien, käytävien ja portaiden valaisuun ja merkitsemiseen lähinnä ulkona. Valaisinrunko ja valaisinrengas alumiinia, mukana kiinnike optimaaliseen asennukseen myös puuhun ja muuhun elävään materiaaliin. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain, mukana 2m:n esiasennettu kumikaapeli. Valuhylsy tarvikkeena. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. IP68-Maaliitoksella voit helpottaa asennusta entisestään.