HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Decklight Super Garden Kit

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.75 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Upotushalkaisija - 33 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7392971135038

Sähkönumero

4523498

Toimittajan tuotenumero

7764707

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.75 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Upotushalkaisija:

33 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Rakenteellinen upotussyvyys:

60 mm

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

42 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

III

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

63 mm

Painonappihimmennys:

ei

Maksimikuorma:

100 kg

Värintoistoindeksi:

90-100

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

LED-valaisin Decklight Super Garden Kit. 45D. 3000K. 2x75lm. Ra>90. SDCM3. 2x1.1W. 12V DC. Sisältää muuntajan ja kaapelit.

Sarja, jossa IP67-pienoisalasvalo esimerkiksi terasseja, kivimuureja ja valamista varten. Käytä kiinnikettä optimaaliseen asennukseen myös puuhun ja muuhun elävään materiaaliin. Toimitus sisältää 2kpl 0,5m kumikaapeleita ruuviliittimillä sekä IP44-muuntajan, joka sijoitetaan maanpinnan yläpuolelle. Sarja sisältää 2kpl IP67-valaisimia, yhden pikaliittimellä varustetun 1m jatkokaapelin sekä yhden 12W Garden-muuntajan ja 5 m kaapelin. Voidaan käyttää yhdessä muiden Garden-tuoteperheen valaisimien kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.