HIDE-A-LITE - Maavalaisin - IP67 122lm 3W 3000K IK08 BS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Upotushalkaisija - 46 mm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971124940
Sähkönumero
4501367
Toimittajan tuotenumero
7761560
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Upotushalkaisija:
46 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Rakenteellinen upotussyvyys:
82 mm
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
55 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
kyllä
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
85 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
1220 kg
Värintoistoindeksi:
80-89
Enimmäispintalämpötila:
40 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
122...0 lm
Tyylipuhdas, energiatehokas 3 W maavalaisin puutarhaan ja rakennusten valaisuun. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat erittäin laadukasta valoa. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan asennuskotelolla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2 m kumikaapeli sekä asennuskotelo. Myös suurempitehoiset mallit, 7 W ja 17 W.