HIDE-A-LITE - Maavalaisin - IP67 1400lm 17W 3000K IK08 BS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 17 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Upotushalkaisija - 117 mm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971124957
Sähkönumero
4501368
Toimittajan tuotenumero
7761561
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Upotushalkaisija:
117 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Rakenteellinen upotussyvyys:
151 mm
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
126 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
kyllä
Valonjako:
heijastin
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
154 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
1220 kg
Värintoistoindeksi:
80-89
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäispintalämpötila:
40 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1400...0 lm
Tyylipuhdas, energiatehokas 17 W maavalaisin puutarhaan ja rakennusten valaisuun. Multichip-tekniikka ja heijastinoptiikka tuottavat erittäin laadukasta valoa. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan asennuskotelolla. Toimitetaan täydellisenä: sisäänrakennettu ohjain, 2 m kumikaapeli sekä asennuskotelo. Myös pienempitehoiset mallit, 3 W ja 7 W.