HIDE-A-LITE - Maavalaisin - Spot Up Multi 38


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h
Upotushalkaisija - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971133171
Sähkönumero
4523458
Toimittajan tuotenumero
7764504
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
80000 h
Upotushalkaisija:
220 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Rakenteellinen upotussyvyys:
213 mm
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
240 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
216 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
1000 kg
Värintoistoindeksi:
80-89
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3800...0 lm
Energiatehokas maavalaisin julkisiin tiloihin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi puistoihin, areenoille ja teollisuuskiinteistöihin. Upotettu, uudenaikaisella heijastintekniikalla varustettu LED-siru (COB) tuottaa säteilevän ja häikäisemättömän symmetrisen valon. Valaisinrunko valualumiinia, ulkorengas ruostumatonta terästä (316) ja karkaistu suojalasi. Asennus maahan tai valuun mukana tulevalla asennuskotelolla. Toimitetaan asennusvalmiina sisäänrakennetulla ohjaimella, 2 metrin kumikaapelilla sekä asennuskotelolla.