HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - 2-tie Muhvi 16mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 28 mm
Leveys - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971139067
Sähkönumero
4143560
Toimittajan tuotenumero
7910387
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
28 mm
Leveys:
62 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
71 mm
Läpinäkyvä:
ei
2-tie muhvi 16mm, lisävaruste Core Smart -minialasvaloon, liitäntätaipuisalle suojaputkelle 2x16mm ja 1x25mm.
Lisävaruste, jolla Core Smart voidaan asentaa ikkunasyvennyksiin helposti ja nopeasti. Asennetaan yleensä ikkunasyvennyksen päälle. Mahdollisuus liittää 2kpl taipuisia 16mm suojaputkia. Tee yksinkertaiset silmukat ja kokoa kaapelit 25mm:n putken sisälle helposti saataville. Core Smart voidaan asentaa myös suoraan putkeen. Asennuksesta riippuen höyrysulun läpi täytyy vetää vain yksi letku, mikä vähentää ilmavuotojen vaaraa. Myyntipakkaus 10 kpl.
Lisävaruste, jolla Core Smart voidaan asentaa ikkunasyvennyksiin helposti ja nopeasti. Asennetaan yleensä ikkunasyvennyksen päälle. Mahdollisuus liittää 2kpl taipuisia 16mm suojaputkia. Tee yksinkertaiset silmukat ja kokoa kaapelit 25mm:n putken sisälle helposti saataville. Core Smart voidaan asentaa myös suoraan putkeen. Asennuksesta riippuen höyrysulun läpi täytyy vetää vain yksi letku, mikä vähentää ilmavuotojen vaaraa. Myyntipakkaus 10 kpl.






