HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Highlite - Katto-/seinäkiinnike BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 234 mm
Leveys - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146065
Sähkönumero
4318320
Toimittajan tuotenumero
7217090
Tukkuerä
14
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
234 mm
Leveys:
54 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
188 mm
Läpinäkyvä:
ei
Säädettävä katto-/seinäkiinnike Highlite Musta, tarvike Highlite IP65-valaisimiin. Säädettävä 90°.
Vankka tarvike Highlite IP65 -valaisimen katto- tai seinäkiinnitykseen.
Vankka tarvike Highlite IP65 -valaisimen katto- tai seinäkiinnitykseen.






