HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Highlite - Ripustussarja 2m BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ketjuripustus
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 2000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146072
Sähkönumero
4318321
Toimittajan tuotenumero
7217091
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ketjuripustus
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
2000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Ripustussarja Highlite Musta 2m, tarvike Highlite IP65 -valaisimiin.Ketju ja karbiinihaka
Vahva 2m ketju Highlite IP65:n ripustukseen, mukana karbiinihaka.
Vahva 2m ketju Highlite IP65:n ripustukseen, mukana karbiinihaka.