HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi Alu 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 183 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971139050
Sähkönumero
4143559
Toimittajan tuotenumero
7506476
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
183 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
116 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kannatinvarsi profiileille. Alumiinia, 2kpl, voidaan asentaa yhdessäArt-profiileiden, korkean U-profiilin (4201762) ja matalan U-profiilin(4201763) kanssa.
Kannatinvarsi, 2-pakkaus alumiinia, voidaan asentaa yhdessä Art-profiileiden, korkean U-profiilin (4201762) ja matalan U-profiilin (4201763) kanssa. Valaise kyltit ja julkisivut, luo hienoja tehosteita ja valoympäristöjä. Säädettävä kiinnike, joka voidaan lukita haluttuun kulmaan. Jos valoa halutaan suunnata tarkemmin, kannattaa käyttää kupua Linssi 30°.
Kannatinvarsi, 2-pakkaus alumiinia, voidaan asentaa yhdessä Art-profiileiden, korkean U-profiilin (4201762) ja matalan U-profiilin (4201763) kanssa. Valaise kyltit ja julkisivut, luo hienoja tehosteita ja valoympäristöjä. Säädettävä kiinnike, joka voidaan lukita haluttuun kulmaan. Jos valoa halutaan suunnata tarkemmin, kannattaa käyttää kupua Linssi 30°.






