HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kehys 130 dia85 Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971139821

Sähkönumero

4143570

Toimittajan tuotenumero

7474490

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

130 mm

Kehys 130 dia85 Musta

Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.