HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kehys Heatspot G2 Musta 3-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971138824
Sähkönumero
4143528
Toimittajan tuotenumero
7474368
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
10 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
25 mm
Valaisinkehys Heatspot G2 Musta 3-pakkaus Heatspot G2:n valaisinkehyksenvärin vaihtoa varten, sähkönumerot 4143526 ja 4143527.
Vaihda Heatspot G2:n väriä helposti mustalla tai messinkisellä valaisinkehyksellä.
Vaihda Heatspot G2:n väriä helposti mustalla tai messinkisellä valaisinkehyksellä.





