HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kehys Optic S 95 d58 Valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971139883
Sähkönumero
4143576
Toimittajan tuotenumero
7474496
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
95 mm
Kehys Optic S 95 dia58 Valkoinen
Kehys Ø95 pienoisalasvaloon Optic S Quick ISO. Täydellinen jälkiasennustuote, kun haluat vaihtaa nykyiset alasvalot käyttäen suurempaa asennusaukkoa, enintään 85mm. Kestävä pintakäsittely niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Kehys Ø95 pienoisalasvaloon Optic S Quick ISO. Täydellinen jälkiasennustuote, kun haluat vaihtaa nykyiset alasvalot käyttäen suurempaa asennusaukkoa, enintään 85mm. Kestävä pintakäsittely niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.