HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kehys Optic XS 70 Ø45 Musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971139043
Sähkönumero
4143533
Toimittajan tuotenumero
7474373
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
45 mm
Kehys Optic XS 70 Ø45 Musta, vanhoille reiille kokoon 65mm asti. Kehyspienoisalavaloon Optic XS täydellinen jälkiasennustuote vaihdettaessanykyisiä minialasvaloja reiän koossa 55-62mm.
Kehys pienoisalavaloon Optic XS – täydellinen jälkiasennustuote vaihdettaessa nykyisiä minialasvaloja reiän koossa 55-62mm.
Kehys pienoisalavaloon Optic XS – täydellinen jälkiasennustuote vaihdettaessa nykyisiä minialasvaloja reiän koossa 55-62mm.