HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike 24V IP67 RGBW 14mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Pituus - 32 mm
Leveys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LEDstrip 24V RGBW
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971151144
Sähkönumero
4158581
Toimittajan tuotenumero
7510793
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Pituus:
32 mm
Leveys:
9 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
8 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Ruuvattava kiinnike LED-nauhaversiolle: LEDstrip 24V IP67 RGBW. 10 kpl.
Lisävarusteena klipsit, joilla kiinnität helposti LED-nauhasi. Sopii LED-nauhaan 24V IP67 RGBW, sisältäen ruuvit. 10kpl.
Lisävarusteena klipsit, joilla kiinnität helposti LED-nauhasi. Sopii LED-nauhaan 24V IP67 RGBW, sisältäen ruuvit. 10kpl.