HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kiinnike 24V IP67 TW/RGB 12mm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Pituus - 28 mm

  • Leveys - 9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7392971151137

Sähkönumero

4158580

Toimittajan tuotenumero

7510792

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Pituus:

28 mm

Leveys:

9 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

7 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Ruuvattava kiinnike LED-nauhaversioille: LEDstrip 24V IP67 TW ja RGB. 10kpl.

Lisävarusteena klipsit, joilla kiinnität helposti LED-nauhasi. Sopii LED-nauhaan 24V IP67 TW ja RGB, sisältäen ruuvit. 10kpl.