HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekansi Circo M 275 BR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - messinki
Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971148991
Sähkönumero
4158572
Toimittajan tuotenumero
7510781
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
messinki
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
teräs
Halkaisija:
275 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Koristekansi sisäkäyttöön, kun haluat helposti muuttaa Circo-valaisimen ulkoasua. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia, sekä koristekannella että ilman, eri kokoisia vierekkäin, jotta saat kauniin symmetrian ja kuvion ryhmästä. Koristekansia on neljä vakioväriä, mutta ne voidaan maalata halutun sävyiseksi.







