HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Koristekehys II dia85 Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971139845

Sähkönumero

4143572

Toimittajan tuotenumero

7474492

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

220 mm

Leveys:

115 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Koristekehys II dia85 Musta

Koristekehys alasvaloille, luo uusia tyylejä tai ryhmitä kahdesta kolmeen valaisinta. Luo kattoon yhtenäinen asennus käyttämällä eri tarkoituksiin tarkoitettuja valaisimia. Sopii valaisimiin, joiden reikäkoko on enintään 85mm ja ulkohalkaisija enintään 96mm. Sopii yhtä hyvin koteihin kuin julkisiinkin tiloihin.