HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Korotuskehys Circo M BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971148694
Sähkönumero
4528908
Toimittajan tuotenumero
7706341
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
33 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
168 mm
Musta korotuskehys Circo M valaisimelle. Tarvike, jolla valaisimetsaadaan limittäin erilaisten kuvioiden luomista varten.
Korotuskehyksellä voit muuttaa Circo-valaisimen ulkoasua. Korotuskehyksellä voidaan luoda syvyyttä nostamalla valaisinta hieman seinästä, tai sen avulla voidaan limittää valaisimia kuvioiden luonnissa. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia korotuskehyksellä, sekä koristekannella, että ilman, jotta saat valaisinryhmällä kauniin symmetrian ja kuvion.
Korotuskehyksellä voit muuttaa Circo-valaisimen ulkoasua. Korotuskehyksellä voidaan luoda syvyyttä nostamalla valaisinta hieman seinästä, tai sen avulla voidaan limittää valaisimia kuvioiden luonnissa. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia korotuskehyksellä, sekä koristekannella, että ilman, jotta saat valaisinryhmällä kauniin symmetrian ja kuvion.





