HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Korotuskehys Circo M WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971149295

Sähkönumero

4528907

Toimittajan tuotenumero

7706340

Tukkuerä

30

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

33 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

168 mm

Valkoinen korotuskehys Circo M valaisimelle. Tarvike, jolla valaisimetsaadaan limittäin erilaisten kuvioiden luomista varten.

Korotuskehyksellä voit muuttaa Circo-valaisimen ulkoasua. Korotuskehyksellä voidaan luoda syvyyttä nostamalla valaisinta hieman seinästä, tai sen avulla voidaan limittää valaisimia kuvioiden luonnissa. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia korotuskehyksellä, sekä koristekannella, että ilman, jotta saat valaisinryhmällä kauniin symmetrian ja kuvion.