HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Korotusrengas Spot Slim ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971120171
Sähkönumero
4201680
Toimittajan tuotenumero
7463064
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
68 mm
Korokerengas Slim LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, korkeus 12 mm.
Korokerengas Slim LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, korkeus 12 mm.
Korokerengas Slim LED -valaisimeen pinta-asennusta varten, korkeus 12 mm.





