HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kupu LiteTrac 1-vaihe 1m Valk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi 
- Materiaali - muovi 
- Väri - valkoinen 
- Pituus - 1000 mm 
- Leveys - 32 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971140285
Sähkönumero
4143603
Toimittajan tuotenumero
7402749
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
1000 mm
Leveys:
32 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
7 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kupu LiteTrac 1-vaihe 1m Valkoinen 
Kupu LiteTrac 1-vaihe 1m Valkoinen, LiteTrac-kiskojärjestelmään.
Kupu LiteTrac 1-vaihe 1m Valkoinen, LiteTrac-kiskojärjestelmään.






