HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Mirro - Kaappikiinnike Mirro Socket

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 178 mm

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145211

Sähkönumero

4143796

Toimittajan tuotenumero

7508327

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

178 mm

Leveys:

30 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

65 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kaappikiinnike Mirro IP44 Socket, seinä- ja kaappikiinnitykseen.Valkoinen.

Valkoiseksi maalattu tarvike Mirro IP44 Socket -mallin kiinnitykseen kylpyhuoneen kaappiin.