HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Pave Pillar - Perustussarja 108mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pave Pillar
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971147444
Sähkönumero
4528865
Toimittajan tuotenumero
7771866
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
400 mm
Halkaisija:
160 mm
Jalustalisäosa Pave Pillar ja Milo Pillar valaisimen asentamiseenbetonijalustaan. Mukana ruostumattomat säätöruuvit M16.
Jalustalisäosa Pave Pillarin ja Milo Pillarin asennukseen. Jalustalisäosa sisältää kolme ruostumatonta säätöruuvia, M16, 8mm kuusiokolokannalla pylvään helppoa säätöä, kiinnitystä ja suuntaamista varten. Jalustalisäosa sopii asennettavaksi 108-betonijalustaan.
Jalustalisäosa Pave Pillarin ja Milo Pillarin asennukseen. Jalustalisäosa sisältää kolme ruostumatonta säätöruuvia, M16, 8mm kuusiokolokannalla pylvään helppoa säätöä, kiinnitystä ja suuntaamista varten. Jalustalisäosa sopii asennettavaksi 108-betonijalustaan.





