HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Pave Post - Pylvässovite 48mm

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971147468

Sähkönumero

4528867

Toimittajan tuotenumero

7771868

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

62 mm

Halkaisija:

66 mm

Pylvässovite Pave Post -pylväsvalaisimen helppoon asennukseen 48mmpylvääseen.

Sovitin Pave Post -pylväsvalon helppoon asennukseen 48mm pylvääseen.