HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 107 mm
Leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153483
Sähkönumero
4158679
Toimittajan tuotenumero
7511502
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
107 mm
Leveys:
98 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Flexline Ripustustuki L. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa. Flexline Ripustustuki L. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.




