HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Säädettävä kulmakiinnike 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - alumiini
Pituus - 137 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971143828
Sähkönumero
4318312
Toimittajan tuotenumero
7216359
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
137 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Säädettävä kulmakiinnike 2 kpl, säätövara 0-180°. Tarvike IndlineIP23:lle, Liteline IP44:lle, Liteline IP65:lle
Säädettävä kulmakiinnike, säätövara 0-180°. Asteikko on helppolukuinen nopeaa ja helppoa asennusta varten.
Säädettävä kulmakiinnike, säätövara 0-180°. Asteikko on helppolukuinen nopeaa ja helppoa asennusta varten.





