HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Häikäisysuoja, M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 235 mm
Leveys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146195
Sähkönumero
4528812
Toimittajan tuotenumero
7768010
Tukkuerä
6
Pituus:
235 mm
Leveys:
170 mm
Tarvike malliin Scout G2 M. Kiinnitetään ruuvilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.