HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Häikäisysuoja, S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 165 mm
Leveys - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146188
Sähkönumero
4528811
Toimittajan tuotenumero
7768009
Tukkuerä
12
Pituus:
165 mm
Leveys:
145 mm
Tarvike malleihin Scout G2 S ja Scout G2 Sign 100 S. Kiinnitetäänruuvilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.