HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Häikäisysuoja, XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 260 mm
Leveys - 298 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146218
Sähkönumero
4528814
Toimittajan tuotenumero
7768012
Tukkuerä
6
Pituus:
260 mm
Leveys:
298 mm
Tarvike malliin Scout G2 XL. Kiinnitetään ruuvilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.
Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.






