HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Kannatinvarsi 50cm BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 512 mm

  • Leveys - 138 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146225

Sähkönumero

4528815

Toimittajan tuotenumero

7767389

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

etäisyyspidike

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

512 mm

Leveys:

138 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

90 mm

Läpinäkyvä:

ei

Varsi kyltin valaistukseen. 50cm, Musta, tarvike valonheittimiin. Mukanakytkentärasia ja avattavat liittimet.

Varsi kyltin valaistukseen, jauhemaalattua alumiinia. Tarvike, joka helpottaa kylttien ja julkisivujen valaisemista. Tuotteen mukana kytkentärasia ja avattavat liittimet. Asennetaan seinään kyltin ala- tai yläpuolelle. Voidaan myös asentaa tarvikkeena saatavan kiinnityslevyn kanssa lisätukevuutta varten.