HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Kiinnityslevy BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 250 mm
Leveys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146294
Sähkönumero
4528822
Toimittajan tuotenumero
7767548
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
250 mm
Leveys:
220 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
32 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityslevy Scout G2 -valonheittimelle. Jakaa valaisimen painonsuuremmalle pinta-alalle. Musta.
Vahvistaa alustaa ja jakaa painoa asennettaessa esim. ohuille peltijulkisivuille tai kevytbetoniseinille. Valmiit reiät valaisimen kiinnitystä varten.
Vahvistaa alustaa ja jakaa painoa asennettaessa esim. ohuille peltijulkisivuille tai kevytbetoniseinille. Valmiit reiät valaisimen kiinnitystä varten.






