HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Kytkentälevy BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 250 mm
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146300
Sähkönumero
4528823
Toimittajan tuotenumero
7767549
Tukkuerä
15
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
250 mm
Leveys:
200 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Asennuslevy kytkentärasian kiinnittämistä varten. Musta. Yhteensopivausean Scout G2 asennustarvikkeen kanssa.
Asennuslevy kytkentärasian asennusta varten. Voidaan yhdistää lisävarusteisiin Pylväskiinnike lineaarinen (1-2 valaisinta: 4528819, 1-4 valaisinta: 4528820) , Pylväskiinnike neliö (4528821), Kulmakiinnike (4528818) ja Kiinnityslevy (4528822).
Asennuslevy kytkentärasian asennusta varten. Voidaan yhdistää lisävarusteisiin Pylväskiinnike lineaarinen (1-2 valaisinta: 4528819, 1-4 valaisinta: 4528820) , Pylväskiinnike neliö (4528821), Kulmakiinnike (4528818) ja Kiinnityslevy (4528822).