HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Pylväskiinnike, 1-2 valaisinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kolmijalka
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 260 mm
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971146263
Sähkönumero
4528819
Toimittajan tuotenumero
7767392
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kolmijalka
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
260 mm
Leveys:
85 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
123 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskiinnike 1-2 Scout G2 -valonheittimelle. Valaisimet voidaanasentaan antamaan valo kahteen eri suuntaan. Musta.
Lineaarinen pylväskiinnike on tarvike, joka on tarkoitettu 1-2 Scout G2 -valonheittimelle. Tämän lineaarisen pylväskiinnikkeen avulla voidaan suunnata 2 valonheitintä eri suuntiin. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa. Tarjolla on muitakin vahvoja tarvikkeita, jotka mahdollistavat muun muassa asennuksen seinään tai nurkkaan.
Lineaarinen pylväskiinnike on tarvike, joka on tarkoitettu 1-2 Scout G2 -valonheittimelle. Tämän lineaarisen pylväskiinnikkeen avulla voidaan suunnata 2 valonheitintä eri suuntiin. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa. Tarjolla on muitakin vahvoja tarvikkeita, jotka mahdollistavat muun muassa asennuksen seinään tai nurkkaan.






