HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Pylväskiinnike, 1-4 valaisinta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kolmijalka

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 420 mm

  • Leveys - 420 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146287

Sähkönumero

4528821

Toimittajan tuotenumero

7767394

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kolmijalka

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

420 mm

Leveys:

420 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

115 mm

Läpinäkyvä:

ei

Neliön mallinen pylväskiinnike 1-4 Scout G2 -valonheittimelleympärisäteilevää valoa varten. Valaisimet voidaan asentaan antamaan valoneljään eri suuntaan. Musta.

Neliömäinen pylväskiinnike on tarvike, joka on tarkoitettu 1-4 Scout G2 -valonheittimelle. Sopii erinomaisesti esimerkiksi levähdyspaikoille, joissa tarvitaan paljon valoa – valo leviää pylvään ympärille. Lineaarisen pylväskiinnikkeen 1-4 avulla voidaan suunnata 4 valaisinta, joista 2 valaisee samaan suuntaan. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa. Tarjolla on muitakin vahvoja tarvikkeita, jotka mahdollistavat muun muassa asennuksen julkisivun seinään tai nurkkaan.