HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Sharp Wall - Kiinnityslevy Sharp Wall ANT

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Materiaali - teräs

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 266 mm

  • Leveys - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971145297

Sähkönumero

4528190

Toimittajan tuotenumero

7705431

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Materiaali:

teräs

Väri:

antrasiitti

Pituus:

266 mm

Leveys:

145 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityslevy Sharp Wall antrasiitti, 266x145x3mm

Asennustarvike Sharp Wallille erilaisiin julkisivuihin. Vahvistaa alustaa ja jakaa painon asennuksessa esimerkiksi ohueen peltijulkisivuun tai kevytbetoniseinään.