HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Sharp Wall - Kiinnityslevy Sharp Wall GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 266 mm
Leveys - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sharp Wall
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971145280
Sähkönumero
4528189
Toimittajan tuotenumero
7705430
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
266 mm
Leveys:
145 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityslevy Sharp Wall harmaa, 266x145x3mm
Asennustarvike Sharp Wallille erilaisiin julkisivuihin. Vahvistaa alustaa ja jakaa painon asennuksessa esimerkiksi ohueen peltijulkisivuun tai kevytbetoniseinään.
Asennustarvike Sharp Wallille erilaisiin julkisivuihin. Vahvistaa alustaa ja jakaa painon asennuksessa esimerkiksi ohueen peltijulkisivuun tai kevytbetoniseinään.







