HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Sharp Wall - Kulmakiinnike Sharp Wall GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pituus - 136 mm
Leveys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sharp Wall
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971145266
Sähkönumero
4528187
Toimittajan tuotenumero
7705428
Tukkuerä
24
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Pituus:
136 mm
Leveys:
78 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
46 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kulmakiinnike Sharp Wall harmaa, 136x78x46mm
Kiinnitystarvike Sharp Wallin asennukseen, kun valaisin halutaan sijoittaa 90° nurkkaan.
Kiinnitystarvike Sharp Wallin asennukseen, kun valaisin halutaan sijoittaa 90° nurkkaan.







