HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Sky - Korotuskehys 300x1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971150598
Sähkönumero
4158559
Toimittajan tuotenumero
7027014
Tukkuerä
9
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
70 mm
Korotuskehys Sky MP sekä Sky OP LED-paneeliin, mitat 300x1200mm.Pinta-asennukseen, tila liitäntälaitteelle valaisimen takana.
Korotuskehys Skylite LED-paneelin pinta-asennukseen, valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia. Korotuskehyksessä on tilaa sekä paneelille että liitäntälaitteelle. Valmiiksi läpiviennit pinta-asennettaville kaapeleille.
Korotuskehys Skylite LED-paneelin pinta-asennukseen, valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia. Korotuskehyksessä on tilaa sekä paneelille että liitäntälaitteelle. Valmiiksi läpiviennit pinta-asennettaville kaapeleille.




