HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Spot It - Jatkoputki Spot It Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kolmijalka
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 525 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971143545
Sähkönumero
4528199
Toimittajan tuotenumero
7766988
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kolmijalka
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
525 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
100 mm
Jatkoputki Spot It musta, kaikkiin Spot It -valaisimiin. 525mm. Kaapelivoidaan kuljettaa putken sisällä.
Jatkoputki jauhemaalattua alumiinia (pituus 525mm) Spot It -valaisimiin. Tarvike, josta on apua, kun haluat valaista kylttejä, julkisivuja tai nostaa hieman valaisinta maasta. Voidaan myös yhdistää Spot It -maapiikkiin. Kaapeli voidaan kuljettaa putken sisällä.
Jatkoputki jauhemaalattua alumiinia (pituus 525mm) Spot It -valaisimiin. Tarvike, josta on apua, kun haluat valaista kylttejä, julkisivuja tai nostaa hieman valaisinta maasta. Voidaan myös yhdistää Spot It -maapiikkiin. Kaapeli voidaan kuljettaa putken sisällä.





