HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Spot It - Maapiikki Spot It Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 265 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143552

Sähkönumero

4528800

Toimittajan tuotenumero

7766989

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

265 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

59 mm

Maapiikki Spot It musta, kaikkiin Spot It -valaisimiin. 265mm.Valettava.

Vahva maapiikki valualumiinia (korkeus 265mm), joka kantaa kaikki Spot It -valaisimet. Piikki on muotoiltu kiinnittymään hyvin erilaisiin maapohjiin, myös valettavaksi. Voidaan yhdistää Spot It -jatkoputkeen.