HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Spot It - Pylväskiinnike Spot It Musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Leveys - 55 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971143538
Sähkönumero
4528198
Toimittajan tuotenumero
7766987
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Leveys:
55 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
85 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskiinnike Spot It musta, kaikkiin Spot It -valaisimiin. Tolppaan,jonka halkaisija on 35–190mm.
Säädettävä pylväskiinnike jauhemaalattua alumiinia Spot It -valaisinten asennukseen pylvääseen. Sopii tolppaan, jonka halkaisija on 35–190mm.
Säädettävä pylväskiinnike jauhemaalattua alumiinia Spot It -valaisinten asennukseen pylvääseen. Sopii tolppaan, jonka halkaisija on 35–190mm.