HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Spot It - Snoot Spot It M BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - himmennys

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143514

Sähkönumero

4528196

Toimittajan tuotenumero

7766985

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

himmennys

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

78 mm

Korkeus/syvyys:

45 mm

Snoot Spot It M musta, valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Ø78mm

Täydennä Spot It -valaisin Snoot Spot It -tarvikkeella, joka varjostaa valoa ja vähentää häikäisyä, kun valonlähde on entistä syvemmällä.