HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Suojakannatin Liteline IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 170 mm
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971142135
Sähkönumero
4143761
Toimittajan tuotenumero
7215947
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
170 mm
Leveys:
25 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
51 mm
Läpinäkyvä:
ei
Suojaussanka valkoiseksi maalattua terästä Liteline IP44- ja LitelineBasic IP44 -valaisinsarjoja varten.
Helposti asennettavat suojaussangat Liteline IP44 -valaisimen asentamiseksi tilaan, jossa suojaussanka on pakollinen. Pakkauksessa 2kpl. Soveltuu kaikkiin Liteline IP44 -valaisimiimme.
Helposti asennettavat suojaussangat Liteline IP44 -valaisimen asentamiseksi tilaan, jossa suojaussanka on pakollinen. Pakkauksessa 2kpl. Soveltuu kaikkiin Liteline IP44 -valaisimiimme.