HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Thin G2 - Korotusrengas Thin G2 BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - teräs
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971147673
Sähkönumero
4158510
Toimittajan tuotenumero
7477010
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
13 mm
Halkaisija:
70 mm
Matalarakenteinen korotusrengas malliin Thin G2 Musta,pinta-asennukseen. Korkeus 13mm, Ø70mm.
Korotusrengas pinta-asennukseen, antaa Thin G2:lle toisenlaisen visuaalisen ilmeen.
Korotusrengas pinta-asennukseen, antaa Thin G2:lle toisenlaisen visuaalisen ilmeen.